シリコンジョウゴ クチ17

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46400288 品番PGR0022
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。

用途汎用品 材質シリコン製 寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80 レッド 高さ(mm)55〜130(未使用時〜使用時)、(最大)130、(収納時)55 タイプシリコンジョウゴ クチ17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46400288
2024-04-01
用途:
二輪のメンテナンス
サービス業

エンジンオイル交換に使用しています。シリコン製のオイルジョウゴは他にもありますが、この商品は先端が長く差し込んで固定することができるため重宝しています。耐久性(蛇腹部の割れ)はこれから確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする