プロト
プロトの バイクメンテナンスツール
プロトの 洗車ブラシ
ドライブチェーンブラシ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46400385
品番
PGR0014
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
用途
ドライブチェーン
寸法(mm)
260×55×35
色
ブルー
タイプ
ドライブチェーンブラシ(ブルー)