大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。 スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。 シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。 色[カラー]:ブラック/レッド 重量[グラム]:4500g 材質[素材]:アルミニウム 使用箇所:ホイール 内容量[数量]:1セット 備考:21インチ6.0Jまで 特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。 使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
できればバランサーのシャフトの径を記載していないので記載をお願いします。ちなみに付属していたシャフトの径は12ミリでした。
真ん中の棒が大きくて小さいホイールに使えなかったです。
折りたためて収納が出来るのでとても良いです。作業もやりやすくて良い商品だと思います。