H5/H7シリーズ対応 垂直型GPUマウントキット Vertical GPU Mounting Kit

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード46404885 品番AB-RH175-W1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NZXT PCケース H5/H7/H9シリーズ対応
NZXTのPCケース H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flowに対応する、グラフィックボード垂直設置用マウンターと背面パネル、PCIe4.0対応ライザーケーブルのセットです。PCIeを最大3スロットを占有するハイエンドグラフィックボードにも対応します。
PCIe4規格対応のライザーケーブル
PCIe(PCI Express)4.規格に対応した、ライザーケーブルが付属します。グラフィックボードとマザーボードのPCIe X16スロット間を接続することで、垂直設置が可能と成ります。
安全で取り回し易いケーブル
長さは約200mm、取り回しがし易い保護されたフレキシブルケーブルを採用。基板部にも樹脂カバーを装備し安全性を高めています。

仕様外部接続端子:PCI Express 4.0×16 セット内容NZXT H5/H7/H9シリーズ対応・GPU垂直固定用マウンター、PCI Express 4.0×16対応ライザーケーブル ホワイト 対応OSWindows 11/10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウンター : 186.8×144.7×150.4 適合機器H5 Elite、H5 Flow、H6 Flow RGB、H6 Flow、H7、H7 Elite、H7 Flow、H9 Elite、H9 Flow 保証期間ご購入日より2年間(日本国内での使用に限定) ケーブル長(mm)ライザーケーブル :約200
注意
※本製品はNZXT社製のPCケースH5/H7シリーズ用に設計された製品です。他の製品とを組み合わせてご使用いただく事を想定した製品ではございません。
※ご購入時の内容物以外の部品との組み合わせ時は、本製品に関するサポート以外は承れません。
※製造工程や通常輸送過程で生ずる微細な傷やへこみ等に関しましては製品仕様となり、初期不良交換や修理の対象としては承れません。
※万が一ご購入時に製品不良が確認できた場合、2週間以内にご購入店へお問い合わせください。ご事情がある場合はメーカーサポートまでお寄せください。
※万が一本製品の故障により生ずるダウンタイム(製品をご使用いただけない期間に起因する直接、間接の損失)の補償は承れません。【ダウンタイム補償の免責】
※データに関するあらゆる補償は承れません。【データ補償の免責】
※本製品は改良のため予告なく製品の仕様、外観、外装、マニュアルや製品ページ記載内容を変更する事がございます。予めご了承ください。
※ショートタイプ基盤のグラフィックカードには取り付け出来ない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする