ミニコンパスベル

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422916 品番 TB-NC1
参考基準価格(税別)¥737 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

上部にコンパスが付いたスリムデザイン
コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能
スタイリッシュなアルマイトカラー
安心の日本製

アルマイトブルー 取付径(Φmm)22または25.4 材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト) 直径(Φmm)32 質量(g)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-06
用途:
自転車に
その他業種

方位磁石はゆっくり動くけど大丈夫でした。
ナビの補佐に使ってみます。

対象商品:
46422916
2023-05-01
用途:
子供の自転車用
鉱業

子供に興味を持たせる為に購入しました。デザインや興味を示しましたので値段共に良い商品だと思います。

対象商品:
46422907
2022-05-02
用途:
折りたたみ自転車に付ける
運輸・通信業

以前、丸い球体のミニコンパスを付けていたのですが、とても使いにくい物でした。
今回試しに購入したミニコンパスベルは、方位磁石の部分が走行中でも見やすく安定していて、
とても便利です。
響き渡る音でない、適度な金属音のベルも付いていて、自転車の前がスッキリしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする