エアゲージ ペンシルタイプ

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46424754 品番-
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。

測定範囲(kPa)50〜350 最小目盛(kPa)10 用途タイヤの空気圧の測定 材質スチール、ABS、樹脂 全長(mm)144 質量(g)18 外径(Φmm)10 精度±10kPa
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46424754
2026-03-01
用途:
バイク、車
本間 様

なかなか優秀ですよ、数万円のでゲージと比較しましたがほぼ近い値が出ます、耐久性バイク未知ですが

2026-02-20
用途:
バイクのタイヤ空気圧調整

使いやすい、正確に測れました。コンパクトなので、工具箱の隅に入れたり、携帯に便利。

対象商品:
46424754
2026-02-01
用途:
自動車、バイクの空気圧測定
金融・保険業

押し当てた時の密着があまり良くない感じで、エアが少し漏れる気がした。(不慣れ?測定部のゴムの当たりが悪い?)測定値はほぼ正確と思える。値段が安いのは良い点である。

2026-01-29
用途:
農機のタイヤに使用

農機で小さいサイズのタイヤでは丸いゲージでは測れないのでこれを購入しました

2026-01-23
用途:
バイク、自動車のタイヤ空気圧調整に

同じような形のエアゲージがもう一つ欲しかったので購入してみました。これまでのものと10Kpa程度の違いだったので問題なく使えそうです。

対象商品:
46424754
2025-10-18
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

パンク応急処置用に購入しました。コンパクトで使いやすく、計測も別のゲージの数値と同じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
46424754
2025-07-20
用途:
バイクや車のタイヤ空気圧チェックに
医療・福祉・介護関連業

持ち運びもかさ張らず、バイクも隙間に入れておけるサイズ。
ガソリンスタンドの公正された空気圧チェックと比べてみましたが、全く違いはなかったです!。
時間経過でどうなるかはまだ不明ですが、コストパフォーマンスもいいので常備しておいたほうがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
46424754
2025-11-12
用途:
自動車タイヤの空気圧の点検
サービス業

やっぱりコレがイイ!
色々使ったが何やかんや言ってもアナログなコレ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする