セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
誘導用蓄光ステッカー(足型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
46426285
品番
20138
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
蓄光タイプで突然の停電などの備えに便利です。
暗所での避難誘導におススメです。
ステッカーのため簡単に設置できます。
材質
(基材)PVC、(表面)PVCマットフィルム
用途
誘導用として工場・物流倉庫・商業施設・事務所等の床に。
仕様
ステッカータイプ
セット内容
1セット2枚(1対)入り
形状
足型
色
蓄光グリーン
文字内容
避難誘導
寸法(縦×横)(mm)
280×100
アズワン品番
65-1338-97
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※蓄光製品は屋外での使用は劣化が激しい為、屋内にてご使用ください。