セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
5Sフロア表示(5本指足形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
46426468
品番
12327
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポップな5本指足型ステッカー。
ステッカータイプで簡単設置。
行列の先頭表示や進行方向表示など、さまざまな用途でお使いいただけます。
材質
PVC
用途
工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。
セット内容
左右1対(2枚)セット
寸法(mm)
190×120
色
緑
アズワン品番
65-1338-77
注意
※用途以外の使用はしないでください。