※使用例
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の フェンダー関連
フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
CB1300SF 10-19/SP 19/CB1300SB 10-19/SP 19
角度(°)
ナンバー:40
注文コード
46431614
品番
1151095
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・仕様・角度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
主な適合車種
CB1300SF 10-19/SP 19/CB1300SB 10-19/SP 19
色
ブラック
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
角度(°)
ナンバー:40