22430036 ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA(L/D-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435674

22430036 ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA(L/D-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435674
22430036 ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA(L/D-20mm) HYPERPRO(ハイパープロ) 46435674

ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HPA(L/D-20mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46435674品番22430036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。
さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。
足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

仕様油圧プリロードアジャスター付き、リアスプリング:コンスタントライジングレートセット内容リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書寸法(mm)ローダウン:約20タイプエマルジョン主な適合車種MT-09 17-18
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする