Race C Evo4

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46443033 品番F726-RCC-AX4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コントロール性を重視したトレッドパターンを採用したクラシカルな軽量クリンチャータイヤ
高いグリップ力を維持したまま転がり抵抗の低減を実現したZSGアドバンスドコンパウンド
高い貫通パンク強度を誇る超高強度の補強材をトレッド下部に配置
柔軟性にも優れた0.14mm径の超軽量極細コードにより転がり抵抗がさらに軽減
昔から愛され続け、砂が浮く荒れた路面にも対応するミックストレッドパターンを採用
軽量スキンサイド(オープンサイド)仕様
フォールディングビード

サイズ700×26C ブラックトレッド 質量(g)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
ロードバイクのタイヤ変更
有限会社テヅカ 様 (卸売・小売業)

ロードバイクスピードレーサタイプに乗っていますが、志向が変わり25cスリットタイヤから、このタイヤ28cに換装しました、以前より空気圧を10%下げ、走り出しは前タイヤに比べ少し重く感じますが、30k/hを超えて巡行速度維持はしやすく、最高速に変化も少なく、クラシックなトレッドパターンタイヤなのでグリップがよくなりカーブでの安定感が増したような気がします。タイヤが太くなり道路からの突き上げが柔らかくなり乗り心地にも変化があり、今後長距離ライド、ぼたリングに楽しみが増えた、ホビーサイクリストの個人的感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする