画像準備中

スライドディップスイッチ A6SN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(750個) 極数10 タイプフラットタイプ 注文コード46443634 品番A6SN-0102-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・タイプなど47種類から選べます 他の種類を見る

ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。
ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。
ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。
自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。
高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)

タイプフラットタイプ 定格DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 極数10 (ストライカ)白 仕様洗浄可 質量(g)1.3 使用温度範囲(℃)-30〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造IEC IP40 寸法A(mm)27.3 耐電圧端子間:AC300V 1min 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.98〜7.9 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)490以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする