タイプ凸タイプ定格DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)極数6色(ストライカ)白仕様洗浄可質量(g)0.8使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40寸法A(mm)17.2耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上