タイプ凸タイプ
定格DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
極数7
色(ストライカ)白
仕様洗浄可
質量(g)-
使用温度範囲(℃)-30〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP40
寸法A(mm)19.7
耐電圧端子間:AC300V 1min
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
操作力(N)0.98〜7.9
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性1000回以上
衝撃(誤動作)(m/s2)490以上