シール形ディップスイッチ A6D

商品レビューを投稿する
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46445917 品番 A6D-5103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチ
シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。
接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。

タイプ凸タイプ 極数5 (ストライカ・レバー)橙 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 寸法A(mm)14.7±0.2 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29〜4.9 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性2000回以上 アズワン品番64-3335-52 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする