シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

(4件のレビュー)
101日以内出荷返品不可 101日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形 定格電圧(V)DC30 端子の種類はんだづけ端子 注文コード46448464 品番D2SW-P01L1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など52種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 定格電圧(V)DC30 アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形 端子の種類はんだづけ端子 接触仕様1c(双投形) 質量(g)- 使用温度範囲(℃)-20〜70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造端子タイプ:IEC IP67(ただし、端子部を除く)、リード線タイプ :IEC IP67 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)端子タイプ:50以下、リード線タイプ:100以下(初期値) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度- 電気的耐久性5万回以上(20回/min) 感電保護クラスClassT 突入電流(A)- 定格通電電流(A)0.1 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 使用湿度(%RH)85以下(5〜35℃にて) 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 材質(接点)金合金 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm 接点間隔(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66549114
2021-10-28
用途:
空気清浄機の修理に
農・林・水産業

空気清浄機のスイッチ故障を修理するために使いました。
修理前は、勝手に再生動作が始まったり、再生動作が始まらなかったりしていましたが、修理後は完璧に動作しています。
このような部品を1個単位で販売していただけることに、感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46448692
2020-02-14
用途:
バイクのクラッチスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのクラッチスイッチに使用しました。ブレンボなどの後付けクラッチマスターのスイッチに代用できます。

対象商品:
46448744
2017-05-22
用途:
小型フォークリフト修理時
株式会社大飛 様

少し加工して純正部品として使用しております。何等問題なしです。

対象商品:
46448595
2017-03-29
用途:
修理のための交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする