定格電圧(V)AC250
アクチュエータの種類ピン押ボタン形
端子の種類リード線付
接触仕様1a(常開形・リード線付のみ)
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)-20〜70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造端子タイプ:IEC IP67(ただし、端子部を除く)、リード線タイプ :IEC IP67
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)端子タイプ:100以下、リード線タイプ:150以下(初期値)
機械的耐久性100万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度0.1mm〜500mm/s
電気的耐久性20万回以上(20回/min)
感電保護クラスClassT
突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大6
定格通電電流(A)2
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)
使用湿度(%RH)85以下(5〜35℃にて)
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
材質(接点)銀
振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm
接点間隔(mm)0.5