KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ハーフパンツ 835
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46451537
品番
835-21
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
さらっと感が心地いいハーフパンツ。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
LL
股下(cm)
53
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
114
色番
21
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工
アズワン品番
61-9891-78
生地
エアブリッジ
適応ウエスト(cm)
84〜94