ハーフパンツ 835

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズS 注文コード46451555 品番835-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

さらっと感が心地いいハーフパンツ。

ネイビー 性別男女兼用 サイズS 股下(cm)47 股上(cm)23 ヒップ(cm)102 色番51 仕様総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工 アズワン品番61-9891-93 生地エアブリッジ 適応ウエスト(cm)60〜70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46451555 835-51 26755198 835-51 ハーフパンツ 835-5 KAZEN ハーフパンツ 835-5 KAZEN 1枚 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする