KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
ハーフパンツ 835
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
M
注文コード
46451564
品番
835-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
さらっと感が心地いいハーフパンツ。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
M
股下(cm)
49
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
106
色番
51
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工
生地
エアブリッジ
適応ウエスト(cm)
68〜78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46451564
835-51
26755207
835-51
ハーフパンツ 835-5
KAZEN
1枚
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました