KAZEN
ジャンパー男女兼用 402
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ミントグリーン
ピンク
シロ
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46461014
品番
402-21
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス
色
サックス
サイズ
L
性別
男女兼用
袖丈
長袖
仕様
チュニックタイプ、ポケットなし
混率(%)
ポリエステル:80、綿:20
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
75
バスト(cm)
112
生地
アクアウィンカー
色番
21