曜日別特売
402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048

 

402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048
402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048
402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048
402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048
402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048
402-21 ジャンパー男女兼用 402 KAZEN 46461048

ジャンパー男女兼用 402

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サックス
サイズ4L
内容量1着注文コード46461048品番402-21
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

衿元部分(一体型タイプ)
インナーカバー(テーピースナッパー)メッシュ素材
袖口体毛防止加工袖
袖口フライス

サックスサイズ4L性別男女兼用袖丈長袖仕様チュニックタイプ、ポケットなし混率(%)ポリエステル:80、綿:20肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)78バスト(cm)130生地アクアウィンカー色番21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする