KAZEN
レディスパンツ 843
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シロ
サックス
ピンク
シロ
適応ウエスト(cm)
70~78
58~66
62~70
66~74
70~78
74~82
78~86
82~90
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46463674
品番
843-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
LL
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、速乾、低発塵
性別
レディス
適応ウエスト(cm)
70~78
仕様
右脇に内ポケット付、総ゴム(スピンドル入り)、ファスナー開きなし
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
70
ヒップ(cm)
108
アズワン品番
61-9892-95
生地
ストレッチセンター
色番
40
ワタリ(cm)
35.4