3/22より値下げ!現場を応援

被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 46469788 品番 S-13Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980

薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、薄板、軽量形鋼の溶接に狭最適です。
3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。
製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接に適しています。

棒径(Φmm)2 JIS規格Z3211 E4313 AWS規格A5.1 E6013該当 棒長(mm)300 (棒端)黄 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする