画像準備中

マイクロスイッチ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46484313 品番V-16G-1C25-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はアクチュエータの種類など37種類から選べます 他の種類を見る
種類マイクロスイッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46484322
2023-07-10
用途:
SHARP製 洗濯機 ES-GV80Pによる、エラーコード「E4」の脱水できない現象
その他業種

購入して毎日働いていたSHARP製 洗濯機 ES-GV80Pですが、つい先日、「脱水」が行われず、「すすぎ」をして、さらに水浸しにする始末でした。

ネットを彷徨うこと数時間、ベルトの劣化、マイクロスイッチ関連での脱水不良が多い様子。
とっくに保証期間を過ぎていることから、分解して少し調べてみることに…。
ベルトは手狭のため調べられず、マイクロスイッチを調べてみると、見事に腐食して端子にまで浸食が及んでいました。
どうやら、一瞬だけ動いたりしていたのは、内部でショートを起こしていたからの模様。
しかしながら、当方はカプラーとコネクタを分離したり、新たにハンダ付けできるような機器や技術はまだ持っておらず…。
ホームセンターで錆落とし、接点復活材を購入し使用して、この製品に換装しました。

すると、見事に今まで通り動いてくれました!

あとどれほど動いてくれるかわかりませんが、ここでレビューを投稿してくださった方、ブログやネットで情報を上げて下さった方々に、この場を借りて感謝致します。
(分解するときはコンセントから抜いて、放電してからにしましょう)

7人が参考にしています
対象商品:
46484322
2023-02-23
用途:
SHARPの洗濯機の脱水エラー
医療・福祉・介護関連業

去年壊れて復旧させた人のブログから、同じ故障とは限らないと思いつつダメ元で購入し、試したところ無事洗濯機復活しました。本当に助かりました。ありがとうございました

2人が参考にしています
対象商品:
46484322
2023-04-16
用途:
小型ヒーターの修理
卸売・小売業

温風小型ヒーターの転倒電源オフ用のマイクロスイッチが壊れていたので購入。
製品のサイズ記載が無かったので適合するかどうか心配していましたが適合したので安心しました。

対象商品:
46484322
2022-08-03
用途:
家電修理(全自動洗濯機)
その他業種

シャープの全自動洗濯機 ES-TX820 の脱水時にエラー(脱水時による洗濯物の傾き修正関係のエラー)が頻繁に発生したため、最終的にはこのマイクロスイッチが不良(経年劣化による接点不良…端子の青錆、内部折損)でした。しかし、年数が経過しているため、どのみち修理不可でしたので、調べたらこのスイッチにたどり着き、値段も安価である事から、直ぐに注文、商品到着後に直ぐ作業にしました。無事に当該の問題は解消しました。今現在、動作問題ございません。有難う御座いました。

3人が参考にしています
対象商品:
46484322
2022-10-07
用途:
縦型洗濯機の修理
その他業種

SHARPの縦型洗濯機の脱水エラーの修理のために購入しました。交換後は元通り動作するようになったので大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
46484322
2022-07-04
用途:
洗濯機の修理
製造業

洗濯機の脱水が出来ずにいて、修理を依頼すると色々とコストもかかる為、ネットで検索してみたらこちらのこのマイクロスイッチにたどり着きました。
お安いのでダメもとで挑戦したところ、無事に動作するようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
46484322
2022-06-27
用途:
アーケードコントローラーの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価版のPC用アーケードコントローラー、質が悪いスイッチが使われていて不幸にも割れてしまったのですが、同じサイズのこの商品に交換してみたところ完全に直りました

対象商品:
46484322
2021-03-31
用途:
洗濯機の修理
建設業・工事業

洗濯機の電源スイッチ修理に使いました。
同一型番のものではないですが、接点構成とアンペア数が同じものが入手できて良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする