耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min/Umip 4kV(EN60947-5-1)
異極端子間:Umip 4kV(EN60947-5-1)
形状(ボックス)つば無し、コンジェット口4箇所接点10A(一般)定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)アクチュエータの種類ベベルタイプ質量(g)-保護構造IP67定格周波数(Hz)50/60(ACの場合)連数4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上許容操作速度0.1mm~0.5m/s電気的耐久性30万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子配線、あるいは機械側で接地)短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたは形gl(IEC269)開閉時逆起電圧1000V max.(EN60947-5-1)定格密閉熱電流5A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)/Umip 4kV(EN60947-5-1)・異極端子間:Umip 4kV(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)200以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm材質(スクレーパ)NBR(ニトリルゴム)