曜日別特売
397-92 給食衣(シングル型) 397 KAZEN 46493844

 

397-92 給食衣(シングル型) 397 KAZEN 46493844
397-92 給食衣(シングル型) 397 KAZEN 46493844

給食衣(シングル型) 397

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ミントグリーン
サイズ5号
内容量1着注文コード46493844品番397-92
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ミントグリーンサイズ5号仕様袖口はゴム取り換え口付き混率(%)ポリエステル:65、綿:35身長(cm)150肩幅(cm)44袖丈(cm)50着丈(cm)80機能O-157対応制菌加工、薬剤主成分(第4級アンモニウム塩)バスト(cm)100アズワン品番61-9872-94生地ブロード色番92性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46493747
2022-07-03
用途: 調理時
製造業

薄手で着やすくて夏場は涼しくていいかなと思って購入しました。
腕のゴムが少しキツくて食い込みますが、だんだん緩んでくるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46494194
2022-02-10
用途: 洗い物・冬場の防寒

割烹着代わりに来ています。水に濡れてもすぐに乾きます。アイロンがけもいらず使い勝手が良いです。フックにかけるところをつけてもらうともっと重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする