曜日別特売
410-99 男子コックコート長袖 410-99 KAZEN 46494779

410-99 男子コックコート長袖 410-99 KAZEN 46494779
410-99 男子コックコート長袖 410-99 KAZEN 46494779
410-99 男子コックコート長袖 410-99 KAZEN 46494779

男子コックコート長袖 410-99

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1着注文コード46494779品番410-99
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ストライプサイズ4L仕様内胸ポケット付混率(%)ポリエステル:65、綿:35肩幅(cm)52袖丈(cm)60着丈(cm)77バスト(cm)128アズワン品番61-9874-34生地先染デニムストライプ色番99性別メンズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする