KAZEN
男子コックコート半袖 412
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46494989
品番
412-99
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
ストライプ
サイズ
3L
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
77
バスト(cm)
122
アズワン品番
61-9874-77
生地
葛城
色番
99
性別
メンズ