KAZEN
シングルコックコート(長袖) 417
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46495436
品番
417-60
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
アズワン品番
61-9875-30
生地
葛城
色番
60