※着用例
KAZEN
女子V衿調理衣 半袖 527
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シロ
サックス
ピンク
シロ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499164
品番
527-30
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
70
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
95
アズワン品番
61-9881-57
生地
ブロード
色番
30
性別
レディス