KAZEN
コックコート 607
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46499399
品番
607-70
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
仕様
左胸ポケット付
混率(%)
綿:55、ポリエステル:45
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
機能
高耐久性防汚加工
バスト(cm)
122
アズワン品番
61-9882-51
生地
CVCツイル
色番
70