KAZEN
衿付きコックコート 618
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46500108
品番
618-40
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
左胸ポケット、ペン差しポケット(左袖)、袖口スリット、アメリカンスナップ(アイロンあたり防止仕様)、サイドベンツ入り
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
機能
制菌加工
バスト(cm)
128
アズワン品番
63-4096-93
生地
ストレッチセンサー
色番
40
性別
男女兼用