KAZEN
女子調理衣 半袖 751
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シロ
サックス
ピンク
シロ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46503583
品番
751-30
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
72
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
101
アズワン品番
61-9887-83
生地
ブロード
色番
30
性別
レディス