※着用例
KAZEN
女子調理衣 半袖 APK1355
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46505367
品番
APK1355
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル:65、綿:35
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
機能
O-157対応制菌加工
バスト(cm)
113
アズワン品番
61-9909-04
生地
ブロード
性別
レディス