omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚認識
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
100
鏡筒長(mm)
43.9〜46.3
注文コード
46508201
品番
3Z4S-LE-SV-10035V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・焦点距離・鏡筒長
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
鏡筒長(mm)
43.9〜46.3
質量(g)
79
フィルターサイズ(mm)
M30.5×P0.5
焦点距離(mm)
100
撮像素子
(適合最大)1/3インチ
画角
2.9°×3.8°
最近接距離(m)
1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。