視覚認識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)12 鏡筒長(mm)51 注文コード46508217 品番3Z4S-LE-SV-1214H
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様・焦点距離・鏡筒長など356種類から選べます 他の種類を見る
鏡筒長(mm)51 質量(g)85 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 焦点距離(mm)12 撮像素子(適合最大)2/3インチ 画角30.2°×39.6° 最近接距離(m)0.1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする