omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚認識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
鏡筒長(mm)
47.5
注文コード
46508235
品番
3Z4S-LE-SV-1614H
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・焦点距離・鏡筒長
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
鏡筒長(mm)
47.5
質量(g)
85
フィルターサイズ(mm)
M27×P0.5
焦点距離(mm)
16
撮像素子
(適合最大)2/3インチ
画角
23.1°×30.6°
最近接距離(m)
0.1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。