omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚認識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
焦点距離(mm)
16
鏡筒長(mm)
24
注文コード
46508244
品番
3Z4S-LE-SV-1614V
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・焦点距離・鏡筒長
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
鏡筒長(mm)
24
質量(g)
34
フィルターサイズ(mm)
M27×P0.5
焦点距離(mm)
16
撮像素子
(適合最大)1/3インチ
画角
22.8°×30.1°
最近接距離(m)
0.4
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。