視覚認識

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)75 鏡筒長(mm)42.0〜44.4 注文コード46508323 品番3Z4S-LE-SV-7527V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・焦点距離・鏡筒長など356種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 鏡筒長(mm)42.0〜44.4 質量(g)76 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 焦点距離(mm)75 撮像素子(適合最大)1/3インチ 画角3.6°×4.8° 最近接距離(m)1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする