KAZEN
和食コート HM301
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46508325
品番
HM301-10
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
シロ
サイズ
3L
仕様
内胸ポケット付
混率(%)
綿:90、ポリエステル:10
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
81
機能
撥水加工
バスト(cm)
124
アズワン品番
61-9899-74
生地
re-power葛城
色番
10