omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の レンズ
視覚認識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
画像センサ
鏡筒長(mm)
21.5
注文コード
46508481
品番
3Z4S-LE-VS-MC01-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・焦点距離・鏡筒長
など
356
種類から選べます
他の種類を見る
鏡筒長(mm)
21.5
仕様
画像センサ
分解能(μm)
30.5
マウント
Cマウント
被写界深度(mm)
35.4
光学倍率
0.1
W.D.(mm)
325.5
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。