画像準備中

視覚認識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様画像センサ 鏡筒長(mm)55 注文コード46508506 品番3Z4S-LE-VS-MC05-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・焦点距離・鏡筒長など356種類から選べます 他の種類を見る
鏡筒長(mm)55 仕様画像センサ 分解能(μm)8.2 マウントCマウント 被写界深度(mm)2 光学倍率0.5 W.D.(mm)126.3
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする