IHK-T35-W IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 46509323 IHK-T35-W IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 46509323 IHK-T35-W IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 46509323 IHK-T35-W IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 46509323 IHK-T35-W IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 46509323 IHK-T35-W IHコンロ1400W アイリスオーヤマ 46509323

IHコンロ1400W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46509323 品番IHK-T35-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

消費電力(W)1000 電源(V)AC100 材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。) 形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ) 質量(g)2200 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54 寸法(cm)加熱調理(直径:12〜24)、揚げ物調理(直径:18〜22)(使用可能ななべの大きさ) モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃) アズワン品番64-9307-87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46509323
2023-01-15
用途:
レトルトパウチの温めに
高瀬商会 様 (卸売・小売業)

レトルト食品の温めに購入。
最高出力で1400W、18cmの鍋で水を約1L、約10分くらいで沸騰しました。
購入するきっかけは、コンロの口数が2口しか無く、3つ目が欲しい時が何回もあったので購入しました。
ただ、レンジや炊飯器とのコンセントの併用は厳禁かな。
メインブレーカーがとんでしまうので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする