小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類1コンジット形 タイプ標準タイプ 注文コード46513607 品番D4NS-1DD
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は種類・タイプなど56種類から選べます 他の種類を見る

多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ
接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。
省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。

動作力
(直接開路)標準タイプ最小60N
(直接開路)高荷重タイプ最小80N
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)
30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)
種類1コンジット形 タイプ標準タイプ 定格絶縁電圧(V)(Ui)300 内蔵スイッチ3NC(スロー・アクション) 操作キー(挿入力)最大15N、(引抜力)30N 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 材質(ヘッド)金属 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05〜0.5m/s 感電保護クラスClassU(二重絶縁) 取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)(Ith) 動作までの動きPT最小10mm コンジット口サイズPg13.5(1コンジット形) 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm 接点間隔(mm)最小2×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする