早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ハンディモップ
早川工業の ハンディモップ本体
ネコの手 アイサイクリーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46514835
品番
112216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
かるーく撫でるだけでほこりをキャッチします。
材質
パイル:ポリプロピレン、柄:硬質塩化ビニール、縫糸:ナイロン
サイズ
S
質量(g)
約40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×80×270
繰り返し・詰め替え
対応