早川工業
早川工業の キッチン・調理用品
早川工業の キッチンラック・キッチン小物収納
早川工業の キッチンツールフック
壁掛けフック5連
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46515325
品番
129351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
5つのホルダーと6つのフックで色々な種類のものが壁に掛けられます。
清掃用具から傘、ゴルフのクラブ、ガーデニング用品など、多くの使い方が出来ます。
連数
5
付属品
ビス5個
材質
ABS・ラバー
質量(g)
約550
耐荷重(kg)
ローリング部約3.8:フック部約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×92×66
適合寸法(mm)
吊り下げ可能:約直径16〜32