早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ハンディモップ
早川工業の ハンディモップ本体
WALTZ ホコリ払い 曲げてクリーン 伸縮
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46515684
品番
118850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高いところに手が届く住まいのほこり取りです。
毛先の角度を自由に変えられるので、お掃除にとても便利です。
気になるエアコンの上、照明の裏等のお掃除にお使い下さい。
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
サイズ
M
質量(g)
約190
タイプ
伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×50×820〜1140
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。