- 木製まな板 桧 丸型まな板 ウメザワ 46516025

 

- 木製まな板 桧 丸型まな板 ウメザワ 46516025
- 木製まな板 桧 丸型まな板 ウメザワ 46516025
- 木製まな板 桧 丸型まな板 ウメザワ 46516025

木製まな板 桧 丸型まな板

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
サイズ
内容量1枚注文コード46516025品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

東濃桧材の柾目板を厳選した桧まな板です。
東濃桧材は木曽桧に次ぎ、吉野桧と並び称される銘木として知られています。
使ってみると実はとっても便利な丸まな板。
丸型だと奥行があるのでコロコロ転がリやすいキュウリなどもしっかりキャッチ。
少しづつの食材なら、まな板をクルクル回転させながら一息で切っていけるのも丸型ならではです。
【ヤニについて】桧材特有の木ヤニが発生し、ベタつく場合があります。
ヤニは食品衛生上無害ですが、気になる場合はお湯で薄めた食酢で拭き取れます。

材質サイズ質量(g)約495寸法(Φ×奥行D)(cm)約250×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする