曜日別特売
ACX35G ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック) 46518317

 

ACX35G ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック) 46518317
ACX35G ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック) 46518317
ACX35G ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック) 46518317
ACX35G ポータブル冷蔵庫(3way) DOMETIC(ドメティック) 46518317

ポータブル冷蔵庫(3way)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46518317品番ACX35G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。
AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。
カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440定格内容積(L)31質量(kg)14電源AC100V/DC12V/カセットガス定格消費電力(W)75冷却方式アブソープションシステム使用環境温度(℃)16~32冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差までガス消費量(g/h)10.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする